FOSNOVA - Downlight OFFICE 2 1526 SLM 4500 38W 3000K CLD blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2215261100
Ref.Sonepar
242891
EAN
8016535085476
Downlight OFFICE 2 1526 SLM 4500 38W 3000K CLD blanco, estudiado para unir un elevado ahorro energético a una óptima calidad de luz emitida, para responder a las varias exigencias de seguridad y mantenimiento. El diseño del aparato es extremadamente simple y funcional. Se ha fabricado en conformidad a las normas EN 12464 para video terminal. Cuerpo de policarbonato irrompible y auto extinguible V2, estabilizado a los rayos UV, anti amarilleo. Reflector de policarbonato, auto extinguible V2, satín con polvos de aluminio, a alto vacío con procedimiento de C.V.D. para un mayor control y rendimiento de la luz. Incluye resortes de acero inoxidable que brindan una adherencia perfecta al cielo raso de un espesor de 1 a 40 mm. Está fabricado en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34-21, y tiene el grado de protección según las normas EN 60529.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


