FOSNOVA - Downlight SAVING 245 1767 17W 3K CLD blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2217671000
Ref.Sonepar
294345
EAN
8016535116989
Empotrable Saving 245 1767 de 23W y 3K Cell en blanco, con cuerpo de aluminio inyectado fundido a presión. Los focos incorporan fijaciones de soporte de acero cincado, con alojamiento para muelles de fijación en el techo registrable. Está barnizado con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV. Incluye soporte ajustable de acero.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA