FOSNOVA - Downlight SAVING A 1762 34W 4K CELL-D-D blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
221762111241
Ref.Sonepar
914801
EAN
8016535121914
Empotrable Saving A 1762 de 35W y 4K Cell DD en blanco, con cuerpo de aluminio inyectado fundido a presión. Los focos incorporan fijaciones de soporte de acero cincado, con alojamiento para muelles de fijación en el techo registrable. Está barnizado con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV. El equipamiento Incluye soporte ajustable de acero.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA