FOSNOVA - Downlight SHOP 2 1806 LED 48W CLD blanco - 2218061200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2218061200
Ref.Sonepar
421418
EAN
8016535087777
Downlight SHOP 2 1806 LED 48W CLD CELL-DI blanco, con marco de aluminio con focos orientables y basculantes. Equipamiento: con muelles para techos registrable de 1 mm a 25 mm de espesor. DIMM IGBT Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471 Factor de potencia: >= 0.95 Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 50000h (L70B50) Un potencia menor se traduce en un ahorro mayor, con más de un 80% de ahorro Bajo pedido: caja para instalación directamente sobre el techo.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA