FOSNOVA - Downlight SHOP 3 1806 LED 72W CLD blanco - 2218061300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2218061300
Ref.Sonepar
181997
EAN
8016535087784
Downlight SHOP 3 1806 LED 72W CLD CELL-DI blanco, con marco de aluminio con focos orientables y basculantes. Equipamiento: con muelles para techos registrable de 1 mm a 25 mm de espesor. DIMM IGBT Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471 Factor de potencia: >= 0.95 Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 50000h (L70B50) Un potencia menor se traduce en un ahorro mayor, con más de un 80% de ahorro
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA