FOSNOVA - Downlight SNOW 1 0826 12W 4K CLD blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2208261068
Ref.Sonepar
738383
EAN
8016535148263
Empotrable SNOW 1 0826 12W 4K CLD CELL blanco, de forma redonda y cuadrada, esta gama de focos para empotrar con LED es ideal en caso de una instalación que quiera ocultar su presencia. De hecho, la forma de estos focos les permite ocultarse e integrarse perfectamente en los techos registrables donde se insieren. Cuerpo de aluminio inyectado fundido a presión con disipador. Barnizado: de polvo con barniz epoxi de poliéster, resistente a los rayos UV. Reflector apantallado anti deslumbramiento. Con lente para una distribución luminosa mejor. De serie: con tornillería de acero inoxidable y anticorrosión. Junta de protección de goma de silicona en cumplimiento de la normativa francesa BBC (Bâtiment Basse Consommation). LED: mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Factor de potencia: >= 0.9 Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471 Diámetro empotrado 76/94mm.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


