FOSNOVA - Downlight SNOW 111 0828 39W 4K CLD negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2208283600
Ref.Sonepar
766172
EAN
8016535142506
Empotrable SNOW 111 0828 40W 4K CLD CELL negro, con cuerpo de aluminio inyectado fundido a presión con disipador. Barnizado: de polvo con barniz epoxi de poliéster, resistente a los rayos UV. Reflector apantallado anti deslumbramiento. Con lente para una distribución luminosa mejor. De serie: con tornillería de acero inoxidable y anticorrosión. LED: mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Factor de potencia: >= 0.9 Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471 Diámetro empotrado 125/135mm.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


