FOSNOVA - Downlight SNOW 3 0826 10W 4K CLD blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2208261400
Ref.Sonepar
352222
EAN
8016535085001
Empotrable Snow-3 LED 826 CELL-DI 4K de 10W en blanco, de forma redonda o cuadrada, ideal en caso de una instalación que quiera ocultar su presencia. De hecho, la forma de estos focos les permite ocultarse e integrarse perfectamente en los techos registrales donde se insieren. Cuerpo de aluminio inyectado fundido a presión con disipador. Está barnizado de polvo con barniz epoxi de poliéster, resistente a los rayos UV. Ópticas apantalladas anti deslumbramiento. Artículo regulable y corte de fase IGBT. Normativa producto con arreglo a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen un grado de protección según las normas EN 60529.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA