FOSNOVA - Downlight SPOT M5 5101 LED 10W 4K CELL blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2251010500
Ref.Sonepar
1226607
EAN
8016535120238
Luminaria Spot M5 5101 Led de 12W y 4000K CELL en blanco, para instalar en plafón, de tamaño extremadamente reducido para que se integre perfectamente en el entorno. Estos módulos se caracterizan por una óptica termoplástica de alta definición con acabado metálico, combinada con un difusor especial para optimizar la emisión luminosa reduciendo significativamente el deslumbramiento directo.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA