FOSNOVA - Downlight STUDIO 193 1610 LED 24W 4000K CLD blanco - 2216101000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2216101000
Ref.Sonepar
352255
EAN
8016535091224
STUDIO 193 1610 LED 24W 4000K CLD blanco. Cuerpo: foco fijo de aluminio inyectado fundido a presión con muelle para empotrar. Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34-21 tienen el grado de protección según las normas EN 60529. LED: fuentes de luz de alta eficiencia 3000 - 4000lm - CRI82 Factor de potencia: >0, 9 Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 50000h L70B50 Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471.