FOSNOVA - Downlight STUDIO 220 1611 LED 36W 3000K CLD blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2216111039
Ref.Sonepar
752681
EAN
8016535140519
STUDIO 220 1611 LED 36W 3000K CLD blanco, con cuerpo de aluminio inyectado fundido a presión con difusor de PMMA transparente. El reflector es de aluminio oxidado y bruñido. Mantenimiento del flujo luminoso al 80% de 50.000h (L80B20). Factor de potencia >0, 9. Bajo pedido disponible en versión DIMM-DALI versión con sistema avanzado de control domótico de la iluminación CASAMBI (máx. 40W).
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA