FOSNOVA - Downlight STUDIO 220 1611 LED 36W 4000K CLD blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2216111000
Ref.Sonepar
219161
EAN
8016535091231
STUDIO 220 1611 LED 36W 4000K CLD blanco. Cuerpo: foco fijo de aluminio inyectado fundido a presión con muelle para empotrar. Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34-21 tienen el grado de protección según las normas EN 60529. LED: fuentes de luz de alta eficiencia 3000 - 4000lm - CRI82 Factor de potencia: >0, 9 Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 50000h L70B50 Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA