FOSNOVA - Downlight STUDIO B 140 1608 13W 3000K CLD blanco - 2216081139
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2216081139
Ref.Sonepar
746551
EAN
8016535140649
STUDIO B 140 1608 13W 3000K CLD blanco, con cuerpo de aluminio inyectado fundido a presión con difusor de policarbonato transparente. Óptica de aluminio especular antirreflejo que permite optimizar la eficiencia luminosa. La lente es en PMMA de alta eficiencia con un coeficiente de deslumbramiento muy bajo. Mantenimiento del flujo luminoso al 80% de 50.000h (L80B20). Factor de potencia >0, 9. Bajo pedido disponible en versión DIMM-DALI versión con sistema avanzado de control domótico de la iluminación CASAMBI (máx. 40W).