FOSNOVA - Downlight STUDIO B 165 1609 20W 4K CLD blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2216091100
Ref.Sonepar
352254
EAN
8016535105303
Empotrable Studio B 165 1609 de 21W 4K CLD en blanco, con cuerpo de aluminio inyectado fundido a presión con difusor de policarbonato transparente. Reflector con óptica de aluminio especular antirreflejo que permite optimizar la eficiencia luminosa. Lente en PMMA de alta eficiencia con un coeficiente de deslumbramiento muy bajo.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA