FOSNOVA - Downlight STUDIO B 165 1609 26W 4K CLD blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2216091300
Ref.Sonepar
578326
EAN
8016535113902
Empotrable Studio B 165 blanco 1609 de 27W y 4K CLD Cell, con cuerpo de aluminio inyectado fundido a presión con difusor de policarbonato transparente. La óptica de aluminio especular es antirreflejo que permite optimizar la eficiencia luminosa. La lente es en PMMA de alta eficiencia con un coeficiente deslumbramiento muy bajo, con un mantenimiento del flujo luminoso al 80% durante 50.000h. Factor de potencia >0,9.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA