FOSNOVA - Downlight SUN Q 0666 9W 60 3000K CLD blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2206661200
Ref.Sonepar
850522
EAN
8016535069353
Downlight SUN Q 0666 9W 60 3000K CLD blanco, que satisface de manera perfecta las exigencias de un concepto de iluminación de interior que ha cambiado radicalmente en los últimos años. El primer objetivo es ahora la búsqueda del máximo confort visual, y esto implica dar a la luz significados diferentes en relación con el entorno donde se insiere. En los puntos de venta, del gran centro comercial a la pequeña tienda, la luz es el elemento central alrededor del cual realizar el montaje, resaltar al máximo el género y, sobre todo, desarrollar proyectos personalizados capaces de hacer que se pueda reconocer inmediatamente la propia marca. En los sectores de la restauración y del entretenimiento (hoteles, bares, restaurantes), la luz es otro tanto fundamental para crear un estilo personal y bien identificable. Lente moldeada a inyección en PMMA de alta eficiencia con un coeficiente de deslumbramiento muy bajo. Está barnizado mediante polvo con barniz epoxi poliéster resistente a los rayos UV. Está fabricado en conformidad a las normas EN 60598-1 - CEI 34-21. Posee el grado de protección según las normas EN 60529. Puede ser instalado en un orificio por lo menos hasta ø64 a ø108. Disipador pasivo, moldeado en aluminio inyectado fundido a presión con descargas laterales, para un circulación del calor mayor, de tal manera que garantiza una duración mayor del módulo LED.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


