FOSNOVA - Downlight SWING 0682 LED 6,5W CLD-DI blanco blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2206821100
Ref.Sonepar
250390
EAN
8016535083304
Luminaria empotrable orientable SWING LED blanco 0682 7W CLD CELL color blanco. Cuerpo de aluminio con muelles ajustables. Barnizado: Mediante polvo con barniz epoxipoliester los rayos UV resistente. Declaración: Fabricados conformity en las Normas EN 60598-1 - CEI 34-21. Poseen y puede de Protección SEGÚN las Normas EN 60529. LED 450/520/550 / 600lm - 6.7 / 6.5 / 8W - 3000K - 36 ° - 80 CRI Mantenimiento de Flujo luminoso 70% 25.000h L70B50 de Factor de Potencia: >= 0.8 Clase de Seguridad fotobiológica exento EN62471 Grupo empotrado Ø 78/86 mm.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


