FOSNOVA - Downlight SWING 0682 LED 6W 4K CLD blanco blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2206821500
Ref.Sonepar
478717
EAN
8016535116286
Downlight SWING 0682 LED 6W 4K CELL blanco + blanco, con cuerpo de aluminio ajustable con muelles. Barnizado mediante polvo con barniz epoxipoliester resistente a los rayos UV. Se ha fabricado en conformidad a las normas EN 60598-1 - CEI 34-21. Poseen el grado de protección según las normas EN 60529. Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 25.000h L70B50. Factor de potencia >= 0.8. empotrado Ø 78/86mm
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA