FOSNOVA - Downlinght THEMIS L165 0714 25W 3K CLD CELL gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2207147000
Ref.Sonepar
894787
EAN
8016535101862
Luminaria Themis L165 0714 de 25W 3K CLD CELL en gris, que se caracteriza por su forma sencilla y por la alta calidad de la reproducción de los colors gracias a LEDS de última generación. Estudiada para la iluminación directa, incorpora un reflector de alto rendimiento (versión orientable) o bien una lente capaz de resaltar aún más el haz luminoso. Diseñada para instalarla fácilmente al techo gracias a una fijación en dotación, es capaz de resaltar los vacíos y los llenos, marcar con cuidado los detalles arquitectónicos y crear ritmo y color en las superficies de interiores prestigiosos. Cuerpo de aluminio fundido a presión difusor de policarbonato transparente con fijaciones para la instalación en techos. Lente prismatizada de alta eficiencia con un coeficiente de deslumbramiento muy bajo.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


