FOSNOVA - Driver MICRO LISET 1-2 907 20W 24V CLD - 2209071200

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar
FOSNOVA - Driver MICRO LISET 1-2 907 20W 24V CLD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2209071200

Ref.Sonepar

352237

EAN

8016535084219

Driver MICRO LISET 1-2 907 20W 24V CEL. Uso del transformador IP20 acc. 22090711-00 (MAX 10W) 1 output máx. 2 microliset 0.3m - 1 microliset 0.5macc. 22090712-00 (MAX 20W) 1 output máx. 5 microliset 0.3m - 3 microliset 0.5m - 1 microliset 1m - 1 microliset 1.5macc. 22090720 (MAX 60W) 1 output máx. 15 microliset 0.3m - 10 microliset 0.5m - 5 microliset 1m - 3 microliset 1.5macc. 22090721 (MAX 100W IP67)2 output máx. 25 microliset 0.3m - 15 microliset 0.5m - 8 microliset 1m - 5 microliset 1.5m (Instalación en regleta con cód. 22090721-00 / 100W: es posible conectar un número de Micro Liset que no supere la longitud máxima de 5 m sobre la primera salida, respetando la longitud total que se indica en la tabla para 2 salidas.)

Un producto de FOSNOVA

Descubra la serie FOSNOVA