FOSNOVA - ECOLEX 4 LED 1749 32W 3K CLD CELL BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2217490700
Ref.Sonepar
478741
EAN
8016535101299
Empotrable Ecolex 4 LED 1749 de 32W 3K CLD en blanco, con cuerpo de aluminio fundido a presión. Su pantalla es una placa trabajada al laser que sirve de lente con sus círculos concéntricos. Estos procesados tienen un esquema muy preciso y se ha estudiado con distancias variables. Cuanto más se acerca al centro, más cercanas están, obteniendo con ello un efecto visual óptimo y no deslumbrante. Está barnizado con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV. Incluye soporte ajustable de acero. Está fabricado en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, y tiene el grado de protección según las normas EN 60529. LED Fontes luminosas de alta eficiencia para ume elevada qualidade das cores iluminadas (CRI 95).
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA