FOSNOVA - Empotrable ANTARES 0624 LED 10W 3K CLD blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2206241000
Ref.Sonepar
783822
EAN
8016535091514
Luminaria Antares 624 LED de 10W 3K CLD CELL-DI en blanco, con cuerpo de aluminio fundido a presión. El reflector es en policarbonato metalizado a la alta representación. Se ha fabricado en conformidad a las normas EN60598 - CEI 34-21, y está protegido con el grado según las normas EN60529. Bajo pedido Junta de protección de goma de silicona IP65 en cumplimiento de la normativa francesa BBC (Bâtiment Basse Consommation).
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA