FOSNOVA - Empotrable ENERGY 2130 1723 11W 4K CLD-D-D blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
221723131241
Ref.Sonepar
761958
EAN
8016535127688
Empotrable Energy 2130 1723 de 11W y 4K Cell DD en blanco, equipado con lámparas Led de última generación, que ha sido estudiado para optimizar la reproducción de los colores. Se ha conseguido obtener los efectos visuales de la temperatura de color de 3000 K y los de 4000 K con una sola fuente de LED, garantizando una CRI 90. El difusor es de material termoplástico resistente a las altas temperaturas. Está barnizado con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV. Incluye soporte ajustable de acero.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA