FOSNOVA - Empotrable ENERGY 2180 1725 14W 4K CLD-D-D blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
221725101241
Ref.Sonepar
622245
EAN
8016535127718
Empotrable Energy 2180 1725 de 14W y 4K CLD Cell DD en blanco, equipado con lámparas Led de última generación, que ha sido estudiado para optimizar la reproducción de los colores. Se ha conseguido obtener los efectos visuales de la temperatura de color de 3000 K y los de 4000 K con una sola fuente de LED, garantizando una CRI 90. El difusor es de material termoplástico resistente a las altas temperaturas. Está barnizado con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV. Incluye soporte ajustable de acero.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


