FOSNOVA - Empotrable ENERGY 2245 1722 18W 4K CLD-D-D blanco - 221722101241
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
221722101241
Ref.Sonepar
747449
EAN
8016535127640
Empotrable Energy 2245 1722 de 19W y 4K CLD Cell DD en blanco, equipado con lámparas Led de última generación, que ha sido estudiado para optimizar la reproducción de los colores. Se ha conseguido obtener los efectos visuales de la temperatura de color de 3000 K y los de 4000 K con una sola fuente de LED, garantizando una CRI 90. El difusor es de material termoplástico resistente a las altas temperaturas. Está barnizado con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV. Incluye soporte ajustable de acero.