FOSNOVA - Empotrable ENERGY 2245 1722 29W 4K CLD CELL blanco - 2217221600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Receptáculo de color - Blanco
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1006 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2217221600
Ref.Sonepar
581636
EAN
8016535135720
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Fuerza del impacto:
IK07
Potencia máxima del sistema:
29 W
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
3665...0 lm
Diámetro exterior:
245 mm
Diámetro encastrado:
200...240 mm
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


