FOSNOVA - Empotrable ENERGY 2245 1722 29W 4K CLD CELLDD blanco - 221722161241
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
221722161241
Ref.Sonepar
742577
EAN
8016535135768
Empotrable Energy 2245 1722 29W 4K CLD CELLDD blanco, para responder así a las peticiones cada vez mayores de iluminación para centros comerciales, las tiendas y los museos. Además, el carácter muy versátil debido a los distintos tamaños, hace que su aplicación sea sencilla y pueda utilizarse para todas las necesidades. En concreto, puede sustituir a una instalación existente sin tener que intervenir en las estructuras. El mantenimiento y la instalación son muy fáciles. Equipada con lámparas de LED de última generación, que han sido estudiadas para optimizar la reproducción de los colores. Se ha conseguido obtener los efectos visuales de la temperatura de color de 3000 K y los de 4000 K con una sola fuente de LED, garantizando una CRI 90. Versión de aluminio fundido a presión. El difusor es de material termoplástico resistente a las altas temperaturas. Se ha barnizado con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV. El equipamiento incluye soporte ajustable de acero. Se ha fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.


