FOSNOVA - Empotrable JET 140 656 LED 23W 4K CLD CELL-D-D blanco IP44
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
220656101241
Ref.Sonepar
903215
EAN
8016535149154
Empotrable JET 140 656 LED 23W 4K CLD CELL-D-D blanco IP44, con cuerpo foco fijo de aluminio inyectado fundido a presión con muelle para empotrar. Reflector óptica dark light de aluminio especular antirreflejo que permite optimizar la eficiencia luminosa. Lente: de policarbonato de alta eficiencia con un coeficiente de deslumbramiento muy bajo. Instalación: los focos incorporan fijaciones de soporte de acero cincado, con alojamiento para muelles de fijación en el techo registrable. Barnizado con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV. Incluye soporte ajustable de acero. Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA