FOSNOVA - Empotrable JET 140 659 LED 23W 3K CELL-D-D blanco IP44 MATT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
220659103941
Ref.Sonepar
803149
EAN
8016535149208
Empotrable JET 140 659 LED 23W 3K CELL-D-D blanco IP44 MATT, con cuerpo de aluminio fundido a presión con alojamiento para muelles de fijación al techo. Reflector de aluminio satinado antirreflejo, que permite optimizar la eficiencia luminosa. Pantalla de material plástico antirreflejos. Instalación: los focos incorporan fijaciones de soporte de acero cincado, con alojamiento para muelles de fijación en el techo registrable. Barnizado con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV. Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección IP44 según las normas EN 60529.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA