FOSNOVA - EMPOTRABLE M5 1901 LED 12W 4K CLD BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2219010500
Ref.Sonepar
1058974
EAN
8016535120177
Empotrable M5 1901 Led de 12W y 4000K CLD CELL en blanco, de tamaño extremadamente reducido para que se integre perfectamente en el entorno. Estos módulos se caracterizan por una óptica termoplástica de alta definición con acabado metálico, combinada con un difusor especial para optimizar la emisión luminosa reduciendo significativamente el deslumbramiento directo.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA