FOSNOVA - Empotrable TRIMLESS 50 1052 20W CLD CCT blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2210521500
Ref.Sonepar
1200296
EAN
8016535118334
Empotrable TRIMLESS 50 1052 20W CLD CCT blanco, con cuerpo de aluminio inyectado fundido a presión con focos ajustables y basculantes. Los focos incorporan fijaciones de soporte de acero cincado que aseguran una adherencia perfecta al falso techo de 12 mm a 25 mm de espesor. El reflector es de policarbonato metalizado de alto rendimiento.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA