FOSNOVA - Fijación suspensión 256 acero - 2202561100

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Placa de fijación

  • Color - Aluminio

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2202561100

Ref.Sonepar

105891

EAN

8016535401795

Tipo de accesorio:

Placa de fijación

Color:

Aluminio

Material:

Acero

Conexión suspensión natural, que permite la instalación en suspensión mediante tijas. Existe la posibilidad del deslizamiento a lo largo del eje del carril.