FOSNOVA - FOCUS 2035 COB 6000 54W CELL-D-D NEGRO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
222035361241
Ref.Sonepar
478763
EAN
8016535128685
Proyector Focus 2035 COB 6000 de 54W Cell DD en negro, de forma especial, diseño lineal y limpio que ofrece la posibilidad de satisfacer los distintos objetivos de la iluminación arquitectónica utilizando Leds de alto rendimiento cromático. Por fin, un foco totalmente nuevo y que se puede orientar completamente para un proyecto de luz muy eficaz, que resalta los locales y los objetos iluminados. El cuerpo es de aluminio inyectado fundido a presión con disipador anodizado. Versión con lente: en PMMA de alta eficiencia con un coeficiente de deslumbramiento muy bajo. Barnizado: en polvo con barniz a base de resina acrílica, resistente a los rayos UV. Posibilidad de seleccionar el control de la corriente (350, 500, 700mA) mediante un interruptor dentro del driver.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


