FOSNOVA - JET 180 659 LED 32W 3000K CELL BLANCO IP44 MATT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2206591239
Ref.Sonepar
599630
EAN
8016535122881
Downlight JET 180 659 LED 32W 3K CELL blanco IP44 MATT, con cuerpo de aluminio fundido a presión con alojamiento para muelles de fijación al techo. El reflector es de aluminio satinado antirreflejo, que permite optimizar la eficiencia luminosa. Pantalla: de material plástico anti-reflejos. Los focos incorporan fijaciones de soporte de acero cincado, con alojamiento para muelles de fijación en el techo registrable. Barnizado con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV. Se ha fabricado en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección IP44 según las normas EN 60529. Factor de potencia ? 0.9. Mantenimiento del flujo luminoso al 80% de 50.000h (L80B20). empotrado Ø 120/138mm
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


