FOSNOVA - LISET 128 M5+3 TT 48W L1460 CELL-D BLANCO

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar
FOSNOVA - LISET 128 M5+3 TT 48W L1460 CELL-D BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2201281112

Ref.Sonepar

352182

EAN

8016535093105

Luminaria LISET 128 M5 + 3 TT 55W L1460 CELL-D blanco, con cuerpo de aluminio extrudido oxidado. Fuente de luz de nueva tecnología y luz controlada por las ópticas Dark light. Quedan garantizadas la ausencia de deslumbramiento y una percepción de los colores similar a la luz natural. Factor de deslumbramiento UGR<19: valor contemplado según la norma (coeficiente de reflexión: techo 0,7 - paredes 0,5). Se ha fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529. Factor de potencia >0,95. Mantenimiento del flujo luminoso al 80% de 50.000h (L80B20).

Un producto de FOSNOVA

Descubra la serie FOSNOVA