FOSNOVA - Luminaria BOREALED 3210 4W 4K CLD blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2232101000
Ref.Sonepar
722866
EAN
8016535099817
Luminaria BOREALED 3210 4W 4K CLD CELL blanco, ideal para instalarla bajo los muebles de cocina, sobre los espejos en los cuartos de baño, en los armarios y vestidores, trasteros, pasillos, etc. Cuerpo y difusor de policarbonado. Incluye interruptor ON-OFF y cable de alimentación. Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 30.000h (L70B50). Cable de alimentación incluido. Otros accesorios incluidos para la instalación: 1) fijación para la instalación a la pared. 2) fijación para la instalación en el techo. 3) tapa final. 4) conector para tira continua. 5) conector con cable para tira continua
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA