FOSNOVA - Luminaria BOREALED 3210 8W 4K CLD blanco - 2232101100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2232101100
Ref.Sonepar
722867
EAN
8016535099824
Luminaria BOREALED 3210 8W 4K CLD CELL blanco, ideal para instalarla bajo los muebles de cocina, sobre los espejos en los cuartos de baño, en los armarios y vestidores, trasteros, pasillos, etc. Cuerpo y difusor de policarbonado. Incluye interruptor ON-OFF y cable de alimentación. Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 30.000h (L70B50). Cable de alimentación incluido. Otros accesorios incluidos para la instalación: 1) fijación para la instalación a la pared. 2) fijación para la instalación en el techo. 3) tapa final. 4) conector para tira continua. 5) conector con cable para tira continua