FOSNOVA - Luminaria BOXY BIG 0691 33W 4K CLD CELL blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2206911100
Ref.Sonepar
869892
EAN
8016535072414
Proyector Boxy Big 691 CLD-CELL 4K de 33W en blanco, con cuerpo de aluminio, difusor de policarbonato en conformidad a las normas EN 60598 CEI 34-21. Tienen el grado de protección según las normas EN 60529. LED 3200lm - 3000/4000K - CRI 80Factor de potencia >0,95Mantenimiento del flujo luminoso al 80% y 50000h (L80B20)Normativa fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA