FOSNOVA - Luminaria de techo PASTILLA 0425 18W 3K CLD blanco con sensor
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2204251219
Ref.Sonepar
301505
EAN
8016535107109
Luminaria Pastilla 0425 de 18W 3K CLD CELL blanco sens, de alta eficiencia, ideal para reemplazar productos con lámparas tradicionales. Su diseño, sencillo y moderno, que permite una instalación rápida, gracias a la fijación incluida, en diversos contextos, como pasillos, escaleras, cuartos de baño, vestíbulos o áreas públicas. Disponible en tres tamaños (ø220/330 mm) y en versión estándar 3000K/4000K, o bajo pedido con sensor de luz-presencia (ON-OFF). Cuerpo de policarbonato irrompible y auto extinguible. Difusor de policarbonato anti deslumbramiento, irrompible y auto extinguible. Mantenimiento del flujo luminoso al 70% y 30.000h (L70B50).
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA