FOSNOVA - Luminaria de techo PASTILLA 0425 24W 3K CLD blanco - 2204251400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2204251400
Ref.Sonepar
279877
EAN
8016535107062
Luminaria Pastilla 0425 24W 3K CLD CELL en blanco, de alta eficiencia, ideal para reemplazar productos con lámparas tradicionales. Su diseño, sencillo y moderno, que permite una instalación rápida, gracias a la fijación incluida, en diversos contextos, como pasillos, escaleras, cuartos de baño, vestíbulos o áreas públicas. Disponible en tres tamaños (ø220/330 mm) y en versión estándar 3000K/4000K, o bajo pedido con sensor de luz-presencia (ON-OFF). Cuerpo de policarbonato irrompible y auto extinguible. Difusor de policarbonato anti deslumbramiento, irrompible y auto extinguible. Mantenimiento del flujo luminoso al 70% y 30.000h (L70B50).
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA