FOSNOVA - Luminaria decorativa THEMIS R165 0716 33W 3000K CLD plata
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2207167000
Ref.Sonepar
1141828
EAN
8016535132927
Luminaria decorativa THEMIS R165 0716 33W 3000K CLD plata, que se caracteriza por su forma sencilla y por la alta calidad de la reproducción de los colores gracias a ledes de última generación. Estudiada para la iluminación directa, incorpora un reflector de alto rendimiento (versión orientable) o bien una lente capaz de resaltar aún más el haz luminoso. Diseñada para instalarla fácilmente al techo gracias a una fijación en dotación, es capaz de resaltar los vacíos y los llenos, marcar con cuidado los detalles arquitectónicos y crear ritmo y color en las superficies de interiores prestigiosos. Cuerpo de aluminio fundido a presión difusor de policarbonato transparente. con fijaciones para la instalación en techos. Reflector de policarbonato metalizado de alto rendimiento. Mantenimiento del flujo luminoso al 80% de 50.000h (L80B20). Factor de potencia >0, 9. Rendimiento luminoso alto (CRI 90) con óptica apantalladas contra el deslumbramiento UGR>19.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


