FOSNOVA - Luminaria LISET 2.0 3021 30W L1420 CLD-D-D blanco COM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
223021031241
Ref.Sonepar
1064795
EAN
8016535130442
Luminaria Liset 2.0 3021 de 55W y 6869lm L1420 CELL-D-D en blanco COM, capaz de ofrecer una serie de variantes de iluminación en cualquier entorno que se instale, como en el sector del retail, en contextos artísticos y culturales o en las zonas de recepción y/o hospitalidad. Compacto, elegante, flexible y de tamaño reducido, Liset 2.0 se instala fácilmente empotrado, en plafón, suspensión y en carril. Toda la gama está equipada con Led de 4000K - CRI 80 y 90 de última generación, que permiten integrarlo fácilmente en cualquier proyecto de iluminación. Liset 2.0 es un verdadero sistema multifuncional, estudiado para utilizar de la mejor manera la tecnología LED. Las líneas limpias y la eficiencia luminosa permiten obtener efectos de luz y sombra extraordinarios. La extremada flexibilidad del sistema está garantizada por las numerosas composiciones que pueden realizarse gracias al módulo angular, el cual permite realizaciones a toda luz, garantizando una iluminación uniforme del entorno y un confort visual constante. Cuerpo: de aluminio extrudido. Cabezales: de aluminio fundido a presión. Ópticas: en policarbonato blanco anti-deslumbramiento para un mejor confort visual.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


