FOSNOVA - Luminaria LISET 2.0 3022 72W L2295 CLD blanco D I
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2230221200
Ref.Sonepar
578323
EAN
8016535123406
Luminaria Liset 2.0 3022 de 72W y 6662lm L2295 CELL en blanco directa / indirecta, capaz de ofrecer una serie de variantes de iluminación en cualquier entorno que se instale, como en el sector del retail, en contextos artísticos y culturales o en las zonas de recepción y/o hospitalidad. Compacto, elegante, flexible y de tamaño reducido, Liset 2.0 se instala fácilmente empotrado, en plafón, suspensión y en carril. Toda la gama está equipada con Led de 4000K - CRI 80 y 90 de última generación, que permiten integrarlo fácilmente en cualquier proyecto de iluminación. Liset 2.0 es un verdadero sistema multifuncional, estudiado para utilizar de la mejor manera la tecnología LED. Las líneas limpias y la eficiencia luminosa permiten obtener efectos de luz y sombra extraordinarios. La extremada flexibilidad del sistema está garantizada por las numerosas composiciones que pueden realizarse gracias al módulo angular, el cual permite realizaciones a toda luz, garantizando una iluminación uniforme del entorno y un confort visual constante.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


