FOSNOVA - Luminaria LISET 2.0 HE 3030 29WL1145 CLDDD blanco SO

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar
FOSNOVA - Luminaria LISET 2.0 HE 3030 29WL1145 CLDDD blanco SO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

223030081241

Ref.Sonepar

577605

EAN

8016535139810

Luminaria LISET 2.0 HE 3030 29W L1145 CELLDD blanco suspensión, lineal y modular fácil de montar, capaz de ofrecer una serie de variantes de iluminación en cualquier entorno que se instale, como en el sector del retail, en contextos artísticos y culturales o en las zonas de recepción y/o hospitalidad. Compacto, elegante, flexible y de tamaño reducido, Liset 2.0 HE se instala fácilmente empotrado, en plafón, suspensión y en carril. Está disponible en tres versiones: con óptica de láminas dark light URG<19, con óptica blanca o negra confort en policarbonado y con difusor en policarbonado ópalo. Toda la gama está equipada con LED de 4000K - CRI 80 de última generación, que permiten integrarlo fácilmente en cualquier proyecto de iluminación. Liset 2.0 HE es un verdadero sistema multifuncional, estudiado para utilizar de la mejor manera la tecnología LED. Las líneas limpias y la eficiencia luminosa permiten obtener efectos de luz y sombra extraordinarios. La extremada flexibilidad del sistema está garantizada por las numerosas composiciones que pueden realizarse gracias al módulo angular, el cual permite realizaciones a TODA LUZ, garantizando una iluminación uniforme del entorno y un confort visual constante. Cuerpo de aluminio extrudido.

Un producto de FOSNOVA

Descubra la serie FOSNOVA