FOSNOVA - Luminaria RODA 1782 LED 34W CLD radar sensor

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar
FOSNOVA - Luminaria RODA 1782 LED 34W CLD radar sensor

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Receptáculo de color - Gris

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

757 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2217837119

Ref.Sonepar

599637

EAN

8016535133115

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo de color:

Gris

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Fuerza del impacto:

IK08

Potencia máxima del sistema:

34 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

4800...0 lm

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Longitud:

1200 mm

Alumbrado de interior. Luminarias para habitat y comercial. Luminaria RODA 1782 LED 34W CLD radar sensor

Un producto de FOSNOVA

Descubra la serie FOSNOVA