FOSNOVA - Luminaria RODA 1783 LED 34W CLD 6K gris - 221783710083

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar
FOSNOVA - Luminaria RODA 1783 LED 34W CLD 6K gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Receptáculo de color - Gris

  • Tipo de tensión - CA

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

221783710083

Ref.Sonepar

609514

EAN

8016535157029

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo de color:

Gris

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Fuerza del impacto:

IK08

Potencia máxima del sistema:

34 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

4800...0 lm

Temperatura de color:

6500...6500 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Longitud:

1200 mm

Alumbrado de interior. Luminarias para habitat y comercial. Luminaria RODA 1783 LED 34W CLD 6K gris

Un producto de FOSNOVA

Descubra la serie FOSNOVA