FOSNOVA - Luminaria RODA BASIC 1784 LED 18W CLD blanco FCON
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Material de la carcasa - Plástico
Receptáculo de color - Blanco
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
436 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
221784700072
Ref.Sonepar
352285
EAN
8016535132101
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Fuerza del impacto:
IK08
Potencia máxima del sistema:
18 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1800...0 lm
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Longitud:
666 mm
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


