FOSNOVA - Luminaria RODA BASIC 1784 LED 36W CLD blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Material de la carcasa - Plástico
Receptáculo de color - Blanco
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2217847100
Ref.Sonepar
227378
EAN
8016535099411
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Distribución del haz:
Simétrico
Fuerza del impacto:
IK08
Potencia máxima del sistema:
36 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
3600...0 lm
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Longitud:
1233 mm
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


