FOSNOVA - Luminaria SPEAKER 2 0844 LED 22W 4K CLD blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto para empotrar - sí
Apto para montaje en techo - sí
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Receptáculo de color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
348 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2208441600
Ref.Sonepar
186764
EAN
8016535082345
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto para empotrar:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Distribución del haz:
Simétrico
Potencia máxima del sistema:
19 W
Temperatura de color:
4000...4000 K
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


