FOSNOVA - Luminaria suspendida VENERE 2129 67W+RGB+4K CLDDD blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2221291000
Ref.Sonepar
949112
EAN
8016535068301
Luminaria suspendida VENERE 2129 67W+RGB+4K CLDDD blanco, de suspensión o de techo de grandes dimensiones, realizada en material plástico, que ha nacido para utilizar las nuevas tecnologías, lámparas fluorescentes compactas, lámparas de descarga o Led. Se propone en materiales semitransparentes para las versiones con iluminación interior. 'Venere' es un sistema luminotécnico innovador, con variados campos de aplicación, entre los cuales la 'cromoterapia'. 'Venere' encuentra su colocación ideal en los locales públicos, con su fuerte impacto estético y la eficiencia luminosa elevada, donde puede añadir a una luz blanca, apropiada para atmósfera de la vida cotidiana, la amplia gama de clores que ofrecen los LEDS y los LED RGB, que se prestan para crear atmósferas sofisticadas, apropiadas para las distintas horas del día y de la noche. Cuerpo exterior realizado en polietileno de color semiopalino. Reflector interno de policarbonato transparente con micro satinado anti deslumbramiento. Prismatizado interiormente para un control luminoso mayor. Irrompible y auto extinguible V2, estabilizado contra los rayos UV. Protección transparente resistente al rallado. previsto para la instalación directamente en plafón. Bajo pedido se puede suministrar con bornera doble base clavija para doble encendido.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


